曜日別特売
TY600-120-L Ty-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド) TY-Fast 79663230

代表画像

TY600-120-L Ty-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド) TY-Fast 79663230
TY600-120-L Ty-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド) TY-Fast 79663230
TY600-120-L Ty-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド) TY-Fast 79663230
TY600-120-L Ty-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド) TY-Fast 79663230
TY600-120-L Ty-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド) TY-Fast 79663230
TY600-120-L Ty-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド) TY-Fast 79663230

Ty-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(50本)
長さ(mm)610
610
450
750
100
150
200
143
203
290
370
188
228
304
366
430
220
374
920
1020
1220
530
730
1030
ナチュラル(乳白色)
幅(mm)7.5
内容量1袋(50本)注文コード79663230品番TY600-120-L
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapのセカンドラインの結束バンドです。

トラスコ品番631-4083材質本体:66ナイロン(PA66)長さ(mm)610幅(mm)7.5ナチュラル(乳白色)最大結束径(Φmm)181.5引張強度(N)550RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする