曜日別特売
TY100-18-M Ty-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド) TY-Fast 79663318

代表画像

TY100-18-M Ty-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド) TY-Fast 79663318
TY100-18-M Ty-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド) TY-Fast 79663318
TY100-18-M Ty-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド) TY-Fast 79663318
TY100-18-M Ty-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド) TY-Fast 79663318
TY100-18-M Ty-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド) TY-Fast 79663318
TY100-18-M Ty-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド) TY-Fast 79663318

Ty-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(1000本)
長さ(mm)100
100
150
200
143
203
290
370
188
228
304
366
430
220
374
450
610
750
920
1020
1220
530
730
1030
ナチュラル(乳白色)
幅(mm)2.5
内容量1袋(1000本)注文コード79663318品番TY100-18-M
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapのセカンドラインの結束バンドです。

トラスコ品番631-4081材質本体:66ナイロン(PA66)長さ(mm)100幅(mm)2.5ナチュラル(乳白色)最大結束径(Φmm)20.5引張強度(N)80RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする