曜日別特売
TY272M 高性能ケーブルタイ(結束バンド)標準グレード(ナチュラル色) TY-Rap 79664000

TY272M 高性能ケーブルタイ(結束バンド)標準グレード(ナチュラル色) TY-Rap 79664000
TY272M 高性能ケーブルタイ(結束バンド)標準グレード(ナチュラル色) TY-Rap 79664000
TY272M 高性能ケーブルタイ(結束バンド)標準グレード(ナチュラル色) TY-Rap 79664000
TY272M 高性能ケーブルタイ(結束バンド)標準グレード(ナチュラル色) TY-Rap 79664000
TY272M 高性能ケーブルタイ(結束バンド)標準グレード(ナチュラル色) TY-Rap 79664000

高性能ケーブルタイ(結束バンド)標準グレード(ナチュラル色)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(500本)
長さ(mm)223
最大結束径(Φmm)51
内容量1袋(500本)注文コード79664000品番TY272M
参考基準価格(税別)¥24,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。
ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。

トラスコ品番623-9594材質本体:66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)長さ(mm)223幅(mm)6.9ナチュラル(乳白色)最大結束径(Φmm)51引張強度(N)540
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする