TY-Rap
高性能ケーブルタイ(結束バンド)標準グレード(ナチュラル色)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1袋(100本)
1袋(1000本)
1袋(500本)
1袋(50本)
1袋(100本)
長さ(mm)
203
92
140
186
281
343
360
762
203
356
208
368
295
223
457
617
178
889
1143
最大結束径(Φmm)
51
16
35
48
76
95
102
229
51
78
127
177
32
254
330
全29種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
79664054
品番
TY5232MR
参考基準価格(税別)
¥1,860
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。
ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
トラスコ品番
623-9624
材質
本体:66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)
長さ(mm)
203
幅(mm)
2.3
色
ナチュラル(乳白色)
最大結束径(Φmm)
51
引張強度(N)
80