TY-Rap
高性能ケーブルタイ(結束バンド)耐候・耐熱グレード(黒色)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1袋(500本)
1袋(1000本)
1袋(500本)
1袋(50本)
1袋(100本)
幅(mm)
6.9
2.4
3.6
4.8
6.9
2.3
8.2
長さ(mm)
617
92
140
186
281
343
360
762
203
356
208
368
295
223
457
617
889
1143
178
全29種類を一覧で見る
内容量
1袋(500本)
注文コード
79664316
品番
TY277MX
参考基準価格(税別)
¥74,500
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。
ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
トラスコ品番
623-9542
材質
本体:耐候・耐熱66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)
長さ(mm)
617
幅(mm)
6.9
色
黒色
最大結束径(Φmm)
177
引張強度(N)
540