TY-Rap
高性能ケーブルタイ(結束バンド)金属検知器対応ナイロングレード(明青色)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1袋(50本)
1袋(100本)
1袋(50本)
幅(mm)
6.9
2.3
3.6
4.6
4.8
6.9
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(50本)
注文コード
79664824
品番
TY527MR-NDT
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。
ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
トラスコ品番
621-8851
材質
本体:金属検知66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)
長さ(mm)
345
幅(mm)
6.9
色
明青色
最大結束径(Φmm)
89
引張強度(N)
534