MY-BK42033/25/N AHZ 連調ユニット埋込300非常灯 三菱電機 79664850

連調ユニット埋込300非常灯

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
明るさFLR40形x1灯器具 節電タイプ
定格消費電力(W)15.2 (200V時)
内容量1個注文コード79664850品番MY-BK42033/25/N AHZ
参考基準価格(税別)¥89,500販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
¥87,980

既設吊ボルトの長さ調整が不要なリニューアルタイプ。
ボルト処理の手間を軽減し、施工時間の短縮を図ります。
リニューアルタイプ
吊ボルトの長さ調整が不要
既設器具の天井焼け跡をカバー
交換用電池:4H15DB
昼白色(5000K)

定格消費電力(W)
15.2 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:127.6 (200V時)
光束(Lm)
器具:1940
明るさ
FLR40形x1灯器具 節電タイプ
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする