TY-Rap
高性能ケーブルタイ(結束バンド)金属検知器対応ポリプロピレングレード(明青色)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(100本)
1袋(100本)
1袋(50本)
幅(mm)
4.8
2.3
6.9
4.8
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
79664867
品番
TY528MR-PDT
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。
ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
トラスコ品番
622-2010
材質
本体:金属検知ポリプロピレン(PP)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)
長さ(mm)
361
幅(mm)
4.8
色
明青色
最大結束径(Φmm)
102
引張強度(N)
135