Daido(大同石油)
防水コハゼ先丸NS
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
サイズ(cm)
28
24
25
26
27
28
全5種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
79665235
品番
112A-280CM
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
Daido独自の防水ハイカットスパイク地下足袋です。
特殊配合ゴムを採用し、完全防水設計です。
すべて職人手作りの日本製・完全国内生産です。
用途
海釣り、磯釣り、林業、狩猟などに。
トラスコ品番
116-0593
材質
特殊配合ゴム
色
ネイビー
サイズ(cm)
28
足幅
EEE
材質(先芯)
なし
サイズ規格
EU(ヨーロッパ)46、UK(イギリス)10、US(アメリカ)10