833132 除菌できるアルコールタオル ウイルス除去用 エリエール 79665287

除菌できるアルコールタオル ウイルス除去用

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1ケース(6個)注文コード79665287品番833132
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

アルコールとポリアミノプロピルビグアニド配合。
拭くだけで簡単にウイルス・菌を除去。
ウイルス除去用
アロエエキス配合
経済的なつめかえ用

用途
衛生面が気になる身のまわりのものの除菌に。
トラスコ品番425-1068タイプアルコールシリーズエリエールケース入数320枚×6個シートサイズ(mm)140×190商品タイプ本体効果除菌繰り返し・詰め替え対応
注意
※アルコール過敏症の方や乳幼児は使用しないでください。
※日の当たる所及び高温になる所には置かないでください。
※輸出先の国や地域における法令や規制に対する適合性を確認する必要があり、輸入許可(通関)が必ず認可される保証はいたしかねます。
※輸出先での知的財産権の保護や抵触の面で、輸出先での特許・商標・意匠等の確認調査が前提となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79665305
2025-06-06
用途: 毎日の送信
江頭クリニック医療・福祉・介護関連業

何にでも使えるし、さっと取り出して除菌できるので
リピートしてます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする