Sun Ken
Ken エアーグラインダー オールインワン 2WAY
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
13500/15000
13500
15000
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
79665375
品番
HDAG-14-A/BD
参考基準価格(税別)
¥77,000
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
ボディとヘッドの接続は軸を合わせて差し込み、回転させるだけで安全ロック機構が働きます。
トラスコ品番
552-5174
材質
SUS、アルミ、鋼、樹脂
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
1
ホース取付口
Rc3/8
排気方向
可変
注意
※ゴーグルを装着してから使用してください。手袋をはめてから動作させてください。