曜日別特売
LKFB-40UF-SP-10P まとめ買い 消せるボールペン フリクションボール2 パイロット 79665567

 

LKFB-40UF-SP-10P まとめ買い 消せるボールペン フリクションボール2 パイロット 79665567
LKFB-40UF-SP-10P まとめ買い 消せるボールペン フリクションボール2 パイロット 79665567
LKFB-40UF-SP-10P まとめ買い 消せるボールペン フリクションボール2 パイロット 79665567

まとめ買い 消せるボールペン フリクションボール2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
色(本体)ソフトピンク
ボール径(Φmm)0.38
内容量1セット(10本)注文コード79665567品番LKFB-40UF-SP-10P
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

お得な10本まとめ買いセットです。
こすると消えるフリクションシリーズ、便利な多色タイプボールペンです。
資料などの書き込みにさっと使えるスリムボディが特徴です。
資料などの書き込みにさっと使えるスリムな2色タイプと、書き分けが可能で便利な4色タイプがあります。

用途
紙への筆記に。
トラスコ品番564-2971材質さや:樹脂、グリップ:ラバー軸径(Φmm)12.2寸法(mm)最大径Φ12.2×全長145全長(mm)145タイプ(キャップ式/ノック式)スライドレバー式芯径(mm)0.38線幅(mm)筆記:0.2インク色黒・赤替芯LFBTRF-30UFボール径(Φmm)0.38色(本体)ソフトピンク材質(インキ)フリクションインキ繰り返し・詰め替え対応
注意
※証書類・宛名など消えてはいけないものには使用しないでください。
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。
※60℃以上になるとインキが無色になります。
※-10℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があります。
※紙の種類や印刷物の特性によっては消去に不向きな場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする