4011 皮スキ 坂爪製作所(sakazume) 79667755

皮スキ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
刃幅(mm)63
全長(mm)185
内容量1丁注文コード79667755品番4011
参考基準価格(税別)¥1,180販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

耐久性抜群のケレン作業の定番皮スキです。

用途古い塗膜、サビの除去等ケレン作業用。トラスコ品番553-1338セット内容63材質ブレード:S50C、ハンドル:全鋼白木柄形状Y型斜刃全長(mm)185刃長(mm)90刃幅(mm)63刃厚(mm)1.6
注意
※先端が鋭利になっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする