SRF2A アルミ製4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ) スーパーツール 79667807

アルミ製4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
対辺寸法(mm)14×17、19×21
全長(mm)240
内容量1丁注文コード79667807品番SRF2A
参考基準価格(税別)¥4,940販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

正逆は切り替え爪式です。
1丁で4サイズの六角対辺に対応した、シノ付ラチェットレンチです。
アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。
本体はアルミ製で従来品より35%軽量化しています。
安全ロープ取り付け穴付です。

トラスコ品番601-5038材質アルミニウム合金(A2014S)、表面処理:メタリックシルバー塗装厚さ(mm)62全長(mm)240シルバー対辺寸法(mm)14×17、19×21適合寸法(m)14・17・19・21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする