ED-13 導電性コンテナ テンバコ 天昇 79667904

ED-13 導電性コンテナ テンバコ 天昇 79667904
ED-13 導電性コンテナ テンバコ 天昇 79667904

導電性コンテナ テンバコ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
容量(L)13.2
内容量1個注文コード79667904品番ED-13
参考基準価格(税別)¥5,120販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

静電気を溜め込みません。静電気から基板、電子部品を守ります。

用途
プリント基板や電子部品の保管・搬送に。
トラスコ品番423-4987材質導電性ポリプロピレン(PP)ブラック容量(L)13.2表面抵抗値(Ω)106適合カード差し両短辺T2型(別売)外寸法・高さ(mm)150外寸法・奥行(mm)279外寸法・間口(mm)441有効内寸法・間口(mm)386有効内寸法・奥行(mm)234有効内寸法・高さ(mm)136
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする