曜日別特売
ED2 導電性コンテナ テンバコ 天昇 79667929

ED2 導電性コンテナ テンバコ 天昇 79667929
ED2 導電性コンテナ テンバコ 天昇 79667929

導電性コンテナ テンバコ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
容量(L)1.3
内容量1個注文コード79667929品番ED2
参考基準価格(税別)¥2,070販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

静電気を溜め込みません。静電気から基板、電子部品を守ります。

用途
プリント基板や電子部品の保管・搬送に。
トラスコ品番423-5029材質導電性ポリプロピレン(PP)ブラック容量(L)1.3表面抵抗値(Ω)106外寸法・高さ(mm)35外寸法・奥行(mm)240外寸法・間口(mm)240有効内寸法・間口(mm)216有効内寸法・奥行(mm)216有効内寸法・高さ(mm)23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする