曜日別特売
EN-SG1 エンドレススタンプ 数字セット サンビー 79668254

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EN-SG1 エンドレススタンプ 数字セット サンビー 79668254
EN-SG1 エンドレススタンプ 数字セット サンビー 79668254

エンドレススタンプ 数字セット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
印面サイズ(mm)8.0×5.7
内容量1個注文コード79668254品番EN-SG1
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ケース付きできちんと整理できます。
3本連結の押型です。

トラスコ品番480-5476幅(mm)印面:5.7高さ(mm)印面:8文字内容数字セットタイプゴシック体印面サイズ(mm)8.0×5.7RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
注意
※文字サイズは多少変わります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする