※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンビー
エンドレススタンプ 数字セット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
印面サイズ(mm)
6.0×4.5
8.0×5.7
6.0×4.5
5.0×3.3
4.1×3.0
3.0×2.2
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79668270
品番
EN-SG2
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ケース付きできちんと整理できます。
3本連結の押型です。
トラスコ品番
480-5451
幅(mm)
印面:4.5
高さ(mm)
印面:6
文字内容
数字セット
タイプ
ゴシック体
印面サイズ(mm)
6.0×4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※文字サイズは多少変わります。