※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
モトコマ
カプラ式アダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79668358
品番
CA-127
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
差込角12.7mmの各ソケットが使用できます。
用途
ナットの脱着作業に。
トラスコ品番
521-0624
材質
本体:鉄(カーボン鋼・クロームメッキ)、六角軸:クロームバナジューム鋼、スライドカバー:鉄(黒染)
全長(mm)
88
差込角(mm)
12.7
軸(mm)
6.35
外径(mm)
16
注意
※作業スペースを十分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※用途以外に使用したり、過度の荷重がかかるような使い方はしないで下さい。