曜日別特売
1830-JZ2-V2-B4-J エアライト搭載ヘルメット 二層構造高通気タイプ 溝付 ABS製 谷沢製作所 79670939

1830-JZ2-V2-B4-J エアライト搭載ヘルメット 二層構造高通気タイプ 溝付 ABS製 谷沢製作所 79670939
1830-JZ2-V2-B4-J エアライト搭載ヘルメット 二層構造高通気タイプ 溝付 ABS製 谷沢製作所 79670939
1830-JZ2-V2-B4-J エアライト搭載ヘルメット 二層構造高通気タイプ 溝付 ABS製 谷沢製作所 79670939
1830-JZ2-V2-B4-J エアライト搭載ヘルメット 二層構造高通気タイプ 溝付 ABS製 谷沢製作所 79670939
1830-JZ2-V2-B4-J エアライト搭載ヘルメット 二層構造高通気タイプ 溝付 ABS製 谷沢製作所 79670939
1830-JZ2-V2-B4-J エアライト搭載ヘルメット 二層構造高通気タイプ 溝付 ABS製 谷沢製作所 79670939
1830-JZ2-V2-B4-J エアライト搭載ヘルメット 二層構造高通気タイプ 溝付 ABS製 谷沢製作所 79670939
1830-JZ2-V2-B4-J エアライト搭載ヘルメット 二層構造高通気タイプ 溝付 ABS製 谷沢製作所 79670939

エアライト搭載ヘルメット 二層構造高通気タイプ 溝付 ABS製

商品レビューを投稿する
当日出荷名入れ可メーカー直送当日出荷とは
色(帽体)ブルー
バイザー色グレー
トラスコ品番525-6719
内容量1個注文コード79670939品番1830-JZ2-V2-B4-J
参考基準価格(税別)¥7,590販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

二層構造による大きな通気孔と「エアライト」で抜群の通気性です。

用途
飛来・落下物用。
墜落時保護用。
付属品保護帽の取扱説明書、保護帽の「J型内装」取扱説明書、「ブラケットカバー」について仕様(墜落時保護用)合格/溝ありトラスコ品番525-6719材質帽体:ABS樹脂、ひさし部:ポリカーボネート樹脂色(帽体)ブルー頭囲(cm)53~63衝撃吸収ライナーエアライト通気孔あり名入れバイザー色グレー
注意
※高熱環境、溶剤や薬品を使用する環境での使用には不向き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする