MY-FH215360/N AHTN 固定AB 階段通路誘導灯 三菱電機 79671798

固定AB 階段通路誘導灯

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
光束(Lm)器具:1400
定格消費電力(W)12.8 (200V時)
内容量1個注文コード79671798品番MY-FH215360/N AHTN
参考基準価格(税別)¥91,800販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
¥79,980

独自の二重構造プリズムカバーでA・B方向の光を制御します。
グレアカットABタイプライトユニット搭載
段調光機能付固定出力形
人感センサ
30分間定格形
交換用電池:7H15DB-S

定格消費電力(W)
12.8 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:109.3 (200V時)
光束(Lm)
器具:1400
明るさ
FHF16形x1灯器具 高出力相当
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする