曜日別特売
SKXENDPG50 SKXパイプエンド(プラグ付) 鋼管用(プラグ付) SKカワニシ 79673504

SKXENDPG50 SKXパイプエンド(プラグ付) 鋼管用(プラグ付) SKカワニシ 79673504
SKXENDPG50 SKXパイプエンド(プラグ付) 鋼管用(プラグ付) SKカワニシ 79673504

SKXパイプエンド(プラグ付) 鋼管用(プラグ付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード79673504品番SKXENDPG50
参考基準価格(税別)¥6,440販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。
20Aのプラグが付いており、取り外し可能です。水圧試験治具として適しています。

用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。呼び径50最高使用圧力(MPa)1トラスコ品番149-0437材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)63呼び径(mm)50寸法L1(mm)7寸法A(mm)44めねじサイズ3/4寸法L0(mm)87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする