2800HB PCF サイズ大きめオーバーグラス 2800HB PCF トーアボージン 79673687

2800HB PCF サイズ大きめオーバーグラス 2800HB PCF トーアボージン 79673687
2800HB PCF サイズ大きめオーバーグラス 2800HB PCF トーアボージン 79673687

サイズ大きめオーバーグラス 2800HB PCF

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード79673687品番2800HB PCF
参考基準価格(税別)¥2,490販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

眼鏡併用しやすい大きめサイズのオーバーグラスです。

仕様マスク併用可、メガネ併用可トラスコ品番557-1867幅(mm)169高さ(mm)66レンズ色透明適合規格ANSIフレーム色透明加工防曇テンプル色透明紫外線カット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする