曜日別特売
16670 ゴムdeパッチ GP-154 LION (ライオン事務器) 79675060

 

16670 ゴムdeパッチ GP-154 LION (ライオン事務器) 79675060
16670 ゴムdeパッチ GP-154 LION (ライオン事務器) 79675060
16670 ゴムdeパッチ GP-154 LION (ライオン事務器) 79675060
16670 ゴムdeパッチ GP-154 LION (ライオン事務器) 79675060
16670 ゴムdeパッチ GP-154 LION (ライオン事務器) 79675060

ゴムdeパッチ GP-154

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ライトブルー(ヘリンボーン)
内容量1個注文コード79675060品番16670
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600

好きな長さで使えるゴムバンド。
使いたい長さにカットし、輪になるように留め具をつけます。

用途お弁当箱や手帳、ノートに。付属品留め具×2個トラスコ品番522-6054材質ゴム:ポリエステル、留め具:ポリカーボネート樹脂長さ(mm)600ライトブルー(ヘリンボーン)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする