曜日別特売
TMMD 100 玉軸受用強制引抜きプーラーキット SKF(日本エスケイエフ) 79675498

TMMD 100 玉軸受用強制引抜きプーラーキット SKF(日本エスケイエフ) 79675498
TMMD 100 玉軸受用強制引抜きプーラーキット SKF(日本エスケイエフ) 79675498

玉軸受用強制引抜きプーラーキット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個(1式)注文コード79675498品番TMMD 100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

ハウジングと軸に取付けられたままの深溝玉軸受を取外すことができます。
ブラインドハウジング(ハウジングとシャフトに取付けられた状態の軸受)とシャフトアプリケー ション(ハウジングを取外した状態の軸受)の両方での使用に適しています。
プーラーは、ベアリングの軌道面に正確にフィットするように設計されており、良好なグリップを提供し、それによって高い取外し力を可能にします。
各プーラーアームは、簡単に取付けられるようにスプリングが取り付けられています。
ツメは簡単に挿入できるように設計されています。
スピンドルの六角頭は、取り外し中にスパナがスピンドルから滑らないように設計されています。
シールを除去したシール付き軸受をブラインドハウジングから取出すためにも使用できます。
頑丈なキャリーケースに入れて提供されます。

用途
深溝玉軸受の取外し用。
シャフトやハウジングに取付けられたままの軸受の取外しに。
付属品プーラーアーム6種(各3本)、引抜スピンドルおよびナット2本、ハンドル、キャリーケーストラスコ品番566-0985セット内容6点厚さ(mm)爪先端:深溝玉軸受の溝に対応爪の届く長さ(mm)135-170適合ベアリング内径(Φmm)引抜:10-100六角(mm)押しねじ:1924RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする