曜日別特売
4976124500602 徳用ラッカーうすめ液 ニッペホームプロダクツ 79675909

徳用ラッカーうすめ液

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
容量(L)0.25
内容量1個注文コード79675909品番4976124500602
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

ラッカー系塗料のうすめ液です。

用途ラッカー系塗料の希釈や用具の洗浄。トラスコ品番419-6830材質有機溶剤容量(L)0.25危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1.6L危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする