※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DICプラスチック
エコシリーズF型コンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
色
クリアブルー
クリアブルー
クリアブラック
容量(L)
4
12
17
21
4
8
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79676329
品番
F-4 ECO CBL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
廃棄軟包装フィルムを脱インキ処理した再生原料を使用しております。
長年にわたり好評を得ている使い勝手の良いコンテナです。
トラスコ品番
632-2613
材質
再生ポリプロピレン(PP)
色
クリアブルー
容量(L)
4
外寸法・高さ(mm)
56
外寸法・奥行(mm)
291
適合フタ
FFRECOCBL(別売)
外寸法・間口(mm)
424
有効内寸法・間口(mm)
364.5
有効内寸法・奥行(mm)
242.5
有効内寸法・高さ(mm)
42