曜日別特売
PBE-K90-200 ゴミ袋 ポリバッグビジネスBOX オルディ 79676469

ゴミ袋 ポリバッグビジネスBOX

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(200枚)注文コード79676469品番PBE-K90-200
参考基準価格(税別)¥14,938販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

スタンダードゴミ袋

用途ゴミ袋トラスコ品番562-8867材質LD(低密度ポリエチレン)厚さ(mm)0.035容量(L)90縦(mm)1000横(mm)900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする