曜日別特売
M5CGSA1W02 消せる紙 欧文印刷 79676478

 

M5CGSA1W02 消せる紙 欧文印刷 79676478
M5CGSA1W02 消せる紙 欧文印刷 79676478
M5CGSA1W02 消せる紙 欧文印刷 79676478

消せる紙

商品レビューを投稿する
取扱停止中
縦(mm)594
横(mm)841
内容量1冊(2枚)注文コード79676478品番M5CGSA1W02
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥933販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

「消せる紙 」は紙でできたホワイトボードです。
紙の表面に特殊加工が施してあり、市販のホワイトボード用マーカーが使えます。
消すときはティッシュで軽くこするだけ。
紙でできているので軽くて持ち運びにも便利です。
また、好きなサイズや形にカットするのも自由自在です。
何度でも書いて消せるから、環境に優しい商品です。

用途オフィスの個人用ホワイトボードシートとして、自宅では連絡ボードなどにお使いください。仕様方眼:ありトラスコ品番194-8136材質幅(mm)40厚さ(mm)0.1縦(mm)594横(mm)841繰り返し・詰め替え対応
注意
※光沢のある面が使用面です。
※ホワイトボード用マーカーを使用してください。
※マーカーの種類によっては、インクが定着しにくい場合があります。
※用紙が黒ずんできたり文字が消えにくい場合は、ホワイトボードクリーナーやアルコール分を含んだウェットティシュで水拭きしてください。
※書いた部分に触れると、その部分が消えたり手や衣服が汚れる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする