曜日別特売
S-41 業務用MAX 45L ジャパックス 79676530

業務用MAX 45L

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
厚さ(mm)0.02
内容量1冊(10枚)注文コード79676530品番S-41
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

厚みを抑えた経済性重視のコスト対応型スタンダードポリ袋です。

用途
45Lポリ袋・ゴミ袋、非食品用。
トラスコ品番389-1128材質HDPE厚さ(mm)0.02容量(L)45縦(mm)800横(mm)650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする