P-06 業務用 小型用ポリ袋 ジャパックス 79676557

業務用 小型用ポリ袋

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
材質低密度ポリエチレン
内容量1冊(50枚)注文コード79676557品番P-06
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

室内用に最適な小型ポリ袋です。

用途小型ポリ袋・ゴミ袋、非食品用。トラスコ品番389-1111材質低密度ポリエチレン厚さ(mm)0.02容量(L)7縦(mm)380横(mm)320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする