ジャパックス
業務用MAX 45L
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
黒
青
黒
半透明
厚さ(mm)
0.02
0.02
0.015
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊(10枚)
注文コード
79676584
品番
S-42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
厚みを抑えた経済性重視のコスト対応型スタンダードポリ袋です。
用途
45Lポリ袋・ゴミ袋、非食品用。
トラスコ品番
389-1107
材質
HDPE
厚さ(mm)
0.02
色
黒
容量(L)
45
縦(mm)
800
横(mm)
650