ジャパックス
業務用70L重量物対応
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1冊(10枚)
注文コード
79676776
品番
PL710
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
厚みが0.1mmの特厚タイプで破れにくく丈夫です。
トラスコ品番
579-2050
材質
LLDPE
厚さ(mm)
0.1
色
透明
容量(L)
70
縦(mm)
900
横(mm)
800