曜日別特売
CS-111 M 牛床革背縫い手袋CS-111 シモン 79676864

CS-111 M 牛床革背縫い手袋CS-111 シモン 79676864
CS-111 M 牛床革背縫い手袋CS-111 シモン 79676864

牛床革背縫い手袋CS-111

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズM
全長(cm)22.5
内容量1双注文コード79676864品番CS-111 M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

指先までジャストフィットします。
やわらかくしっとり感のある牛本革です。
SサイズからLLサイズまでのサイズ展開です。
摩擦、熱に強く、丈夫で長持ちします。
親指付根は牛本革当付きです。

用途機械加工作業に。トラスコ品番195-4939材質牛床革厚さ(mm)1.3ホワイトサイズM全長(cm)22.5中指長(cm)7.2手のひらまわり(cm)21縫製仕様背縫い袖口仕様袖なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする