シモン
牛本革当付手袋CG-990
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1双
注文コード
79676959
品番
CG-990
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
掌部分に補強当付です。
用途
機械プレス、荷役など。
仕様
手の平補強当付、袖口しぼりあり
トラスコ品番
250-4050
材質
牛本革、補強・裏出し革
厚さ(mm)
1.2
色
イエロー
サイズ
L
加工
袖付き
全長(cm)
24
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
23
縫製仕様
内縫い
アテ有無
アテ付き