MRA(ムラキリアルアドバンス)
エアグラインダーストレートタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
79677257
品番
MRAPG50200e
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
用途
金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。
トラスコ品番
641-7244
全長(mm)
180
摘要
標準タイプ
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
22000
チャック内径(Φmm)
6
機能
エア流量調整:〇、安全ロックレバー:〇
空気消費量(m
3
/min)
0.25
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
後方