曜日別特売
X402A 折りたたみ式作業用踏台MTステップX型 MT(森山鉄工) 79677379

X402A 折りたたみ式作業用踏台MTステップX型 MT(森山鉄工) 79677379
X402A 折りたたみ式作業用踏台MTステップX型 MT(森山鉄工) 79677379
X402A 折りたたみ式作業用踏台MTステップX型 MT(森山鉄工) 79677379
X402A 折りたたみ式作業用踏台MTステップX型 MT(森山鉄工) 79677379

折りたたみ式作業用踏台MTステップX型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
天板高さ(m)0.5
段数2段
内容量1台注文コード79677379品番X402A
参考基準価格(税別)¥58,052販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

回転部分すべてにブッシュを組み込んでおり、耐久性に優れています。
機能性、安全性にこだわったアルミ製高級品です。
踏板は広く滑りにくくなっています。

用途倉庫・工場内などでの作業に。トラスコ品番472-5667材質アルミ(アルマイト付)段数2段キャスターあり踏ざん踏面幅(mm)240天板寸法(mm)400×240天板高さ(m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応収納時全長(m)0.77最大使用質量(kg)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする