曜日別特売
200570 オイルフリーエアーコンプレッサー アサヒペン 79677485

200570 オイルフリーエアーコンプレッサー アサヒペン 79677485
200570 オイルフリーエアーコンプレッサー アサヒペン 79677485
200570 オイルフリーエアーコンプレッサー アサヒペン 79677485

オイルフリーエアーコンプレッサー

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
モーター出力(kW)0.9
吐出空気量(50/60Hz)(L/min)40/55
空気タンク容量(L)8
内容量1台注文コード79677485品番200570
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

長寿命のブラシレスモーターを搭載しており、低振動、低ノイズです。
メンテナンスフリーのオイルレス方式で、オイルを入れる必要はありません。
コンパクトサイズのため持ち運びが便利で使いやすい。
小型だがパワフル(APX-900:1.2馬力、APX-1300:1.5馬力)。
本体に圧力計と圧力調整バルブが付いていますので、用途に合わせて圧力が高精度に調整できます。
自動圧力スイッチにて継続運転し、空気タンク内の空気圧力を0.78から0.59MPaの範囲に制御します。

用途スプレーガン、エアーブラシ、エアーダスター、エアーカッター、エアー釘打ち機(500mm以下)、各種空気入れに(タイヤ、ボール、ゴムボートなど)。トラスコ品番586-2599幅(mm)455高さ(mm)440奥行(mm)195周波数(Hz)50/60電源(V)AC100モーター出力(kW)0.9騒音値(dB)75吐出圧力(MPa)0.8吐出空気量(L/min)(50/60Hz)40/55空気タンク容量(L)8
注意
※使用中は、モーターカバー、パイプ、チェックバルブ周辺が熱くなりますので触れないように注意してください。
※使用後は、毎回必ず空気タンクの空気及び凝縮水をドレンより抜いてください。空気タンク内がサビて破裂するおそれがあります。
※作動音は約75dBです。使用する際は周囲に迷惑を掛けないように注意して下さい。騒音防止規制は各都道府県条例で定められています。状況に応じて騒音壁を設けるなどして下さい。
※エアーホース、エアー工具等の付属はありません。別途ご用意して下さい。
※幼児の手が届くところ、直射日光のあたるところ、高温・多湿のいなるところには置かないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする