GHN-3 圧力調整器ハイセレクトGHN-3 千代田精機 79677537

圧力調整器ハイセレクトGHN-3

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード79677537品番GHN-3
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

汎用型の調整器で、幅広い用途にご使用できます。

トラスコ品番217-1944流体酸素・窒素・アルゴン・空気使用圧力(MPa)1次側:15以下接続入口:W22-14袋ナット(右)、出入口:M12×1.0(Φ6ホース継手)一次側圧力計(MPa)0~25二次側圧力計(MPa)0~1調整圧力(MPa)0.1~0.6標準流量(L/min)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする