アルインコ
移動式作業台CSA-BT(スプリングキャスター付き)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
天板高さ(m)
0.5
0.5
0.6
0.75
0.9
段数
2段
2段
3段
天板寸法(mm)
456×400
456×400
600×400
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
79677878
品番
CSA50BT
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
移動が楽なスプリングキャスターを装備した作業台です。
手掛かり棒をオプションで取付可能です。
女性や高齢者の方にも昇降しやすい、踏ざん間隔250mmです。
用途
公共施設(図書館など)、事務所、店舗内の作業に最適です。
トラスコ品番
607-7970
材質
アルミ
段数
2段
踏ざん踏面幅(mm)
200
設置寸法・奥行(mm)
706
天板寸法(mm)
456×400
天板高さ(m)
0.5
最大使用質量(kg)
100
設置寸法・間口(mm)
526
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。