曜日別特売
62407-01 強力マグネットテープ異方性 友屋 79678000

62407-01 強力マグネットテープ異方性 友屋 79678000
62407-01 強力マグネットテープ異方性 友屋 79678000
62407-01 強力マグネットテープ異方性 友屋 79678000

強力マグネットテープ異方性

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)20
厚さ(mm)1
内容量1巻注文コード79678000品番62407-01
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

ハサミやカッターでラクラクカット!
好きな長さで自由にカットしてご使用頂けます
紙、プラスチックなどに貼れる粘着テープ付き!

仕様1シート:80トラスコ品番259-7035長さ(mm)5000幅(mm)20厚さ(mm)1長さ(m)5特性強力商品タイプ粘着テープ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-29
用途: 看板に情報を張り付ける

小さい割に強力です。この金額ですので良いです。
次回はもう少し容量の多いものを選びたいです(あれば)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする