ACC70EBX1200X42M 気泡緩衝材 エアーキャップ 静電 ミナ 79678264

気泡緩衝材 エアーキャップ 静電

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1巻注文コード79678264品番ACC70EBX1200X42M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

帯電防止効果でホコリが付きにくい商品です。
空気緩衝材ですからクッション性に優れています。
軽量かつ透明度の高い緩衝材です。
酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。
耐水、防湿性に優れています。
裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。
梱包容積の縮小化がはかれる為、低コストの緩衝材です。

用途
包装用緩衝材として。
断熱材として。
養生材(コンクリート・床)、仕切り材、つめ物、上げ底材として。
トラスコ品番411-2000材質ポリエチレン(PE)幅(mm)1200厚さ(mm)4ブルータイプ帯電防止長さ(m)42表面抵抗値(Ω)1.0x10の11乗
注意
※直接火気にさらすと、木材・紙・繊維や、多くの合成樹脂製品同様に燃焼しますので、ご使用の際はご注意ください。
※紫外線にさらされると劣化しやすくなりますので、直接日光下での長時間の使用はおやめください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする