モトコマ
穴寄せポンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
寸法(mm)
穴合わせ部:75
穴合わせ部:30
穴合わせ部:75
先端径(mm)
9
8
9
全長(mm)
172
148
172
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79678614
品番
SYPE-M22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
六角ヘッドで転がりにくく、落下防止取付穴付き
用途
鉄骨の穴寄せ作業
トラスコ品番
495-6993
材質
本体:特殊鋼、焼入れ硬度:40°、表面処理:ユニクロメッキ仕上
寸法(mm)
穴合わせ部:75
全長(mm)
172
先端径(mm)
9
最大径(Φmm)
22
注意
※作業スペースを十分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※用途以外に使用したり、過度の荷重がかかるような使い方はしないで下さい。