曜日別特売
DCR-7 安全コーン Dコーン 安全興業 79678779

安全コーン Dコーン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード79678779品番DCR-7
参考基準価格(税別)¥3,240販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

便利な持ち取っ手付きです。
スタッキング機能あります。
ベース部は、家庭から出たプラスチックゴミを元にした材料を使用しています。

用途工事現場や駐車場などに。仕様折りたたみ可否:否トラスコ品番436-7126材質本体:ポリエチレン、ベース:再生材料幅(mm)360高さ(mm)700ベース部(mm)360×360表示内容蛍光 凍結注意差込口カット有無:有
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする