GN-T4 ギター ニギュット マジックインキ 79679409

GN-T4 ギター ニギュット マジックインキ 79679409
GN-T4 ギター ニギュット マジックインキ 79679409
GN-T4 ギター ニギュット マジックインキ 79679409
GN-T4 ギター ニギュット マジックインキ 79679409

ギター ニギュット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
インク色
内容量1本注文コード79679409品番GN-T4
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159

包み込むように握ることができる、年令を問わず持ちやすく書きやすい形状です。
水性インキのためにじみや裏うつりが少なく、においも抑えています。
鮮やかな発色で色のノリが良いです。
太い線も細い線も書ける角芯です。
重ね塗りしてもにじみにくく濃淡表現も可能な、ビビッドカラーです。
再生素材を用いた環境配慮型製品です。

用途手書きポップ、ポスター制作、工作等トラスコ品番473-4286材質本体軸:再生ガラス、インキ:水性染料インキタイプ水性染料芯径(mm)5×8線幅(mm)筆記:5×8インク色文字サイズ太字RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする