EC-10-1L 汎用 不織布フィルター 日本フイルター 79679549

汎用 不織布フィルター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード79679549品番EC-10-1L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

ハウジングNFH、SFH、EGL,EGHにセットして使用できます。
コアのない軽量でクリーンなフィルターカートリッジです。

用途
工業用水や井戸水のろ過に。
めっき液のろ過
酸・アルカリ薬品のろ過
洗浄水・冷却水のろ過
トラスコ品番198-3579材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)長さ(mm)250内径(Φmm)30外径(Φmm)65ろ過精度(μm)10最高使用温度(℃)80適合ハウジングSFH-01N、NFH-A-10、NFH-NPP-10、SFH-5V、EGH-1、-4、EGL-1、-4
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
※用途・目的により適合しない場合があります。事前にテスト確認を行ってからご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする