※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
弱ねじれハイスドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
79679750
品番
218 10.000
参考基準価格(税別)
¥8,750
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工に最適なロングドリルです。
用途
黄銅、マグネシウム合金用。
トラスコ品番
181-0276
材質
HSS
全長(mm)
184
溝長(mm)
121
ねじれ角(°)
118
刃径(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応