曜日別特売
990054 工業用マルチマーカー Pica[[R上]] VISOR permanent ピカマーカー 79679847

工業用マルチマーカー Pica[[R上]] VISOR permanent

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
オレンジ
内容量1本注文コード79679847品番990054
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

水分を含んだあらゆる巣材の表面にもマーキング出来ます。
油分を含んだ面や粗面にもマーキングし易いです。
マーキングは長時間持続します。
芯は交換式で経済的です。
芯は乾燥しにくく長く使用できます。
回転式でリップのように素早く芯出しを調整できます。
強いクリップで腰袋やポケットにしっかりフィットします。

用途木材、鉄、樹脂、ガラス、コンクリート、タイル、タイヤ、革などへの線引きやマーキングに。トラスコ品番580-4176材質顔料寸法(mm)ペン先:10オレンジ温度範囲(℃)-10~40繰り返し・詰め替え対応
注意
※40°以下の環境で保管下さい。
※高温のまま放置しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-22
用途: 作業
建設業・工事業

濡れた箇所にも使えて使いやすいし、使用感もなかなか良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする