曜日別特売
BAB-15MF-BB 油性ボールペン アクロボール パイロット 79680985

BAB-15MF-BB 油性ボールペン アクロボール パイロット 79680985
BAB-15MF-BB 油性ボールペン アクロボール パイロット 79680985
BAB-15MF-BB 油性ボールペン アクロボール パイロット 79680985

油性ボールペン アクロボール

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
インク色
色(本体)ブラック
内容量1本注文コード79680985品番BAB-15MF-BB
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

書き出しからしっかり書けてなめらかな、低粘度アクロインキ搭載です。
グリップにはやわらかく滑りにくい材質のラバーを採用、滑りにくい凸凹からなるタイヤパターンを施しているのでしっかり握れます。
小さな文字が濃く書ける0.3mm激細タイプです。

用途紙への筆記トラスコ品番422-9715材質軸さや:リサイクル樹脂、グリップ:ラバー全長(mm)142.5エコマーク認定認定方式ノック式芯径(mm)0.3インク色替芯BRFV-10MF-B(黒)色(本体)ブラックグリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 033繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする