曜日別特売
CHA-801 カードケース 硬質 ベロス 79681195

カードケース 硬質

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
タイプA8
内容量1枚注文コード79681195品番CHA-801
参考基準価格(税別)¥90販売価格(税込)¥67
販売価格(税別)
61

硬質タイプで紙の折れ・汚れを防ぎます。

トラスコ品番419-4041材質PVC厚さ(mm)1.7透明タイプA8縦(mm)82、内形:77横(mm)58、内形:55
注意
※強い衝撃を加えると破損する恐れがあります
※破損部分でケガをする場合がありますのでご注意ください
※ベンジン、シンナー、ガソリン、灯油等で拭くと変質する事があります
※高温、直射日光のあたるところに置いたままにすると変形することがあります
※たわしや磨き粉で磨くと傷がつくことがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする